Referenzen
Parker:40KAIW17MPX
Rubix:317293
Hersteller:40KAIW17MPX
EAN:4039747333146


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 3/8 |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Norm | 2014 68 EU CONNECTICUT |
Produktdetails : 40KAIW17MPX Kupplung einseitig (MS)
Anschlussgewindegröße (Zoll): 3/8
Anschlusstyp: Innengewinde - parallel
Durchmesser: 9
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: 1200
Hex Größe: 27
Länge: 46
Werkstoff: Messing
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 32
Dichtungsmaterial: NBR
Typ: Kupplung
Ventil im Lieferumfang enthalten: Ja
Ausführung: Einfach absperrend
Anschlusstyp: Innengewinde - parallel
Durchmesser: 9
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: 1200
Hex Größe: 27
Länge: 46
Werkstoff: Messing
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 32
Dichtungsmaterial: NBR
Typ: Kupplung
Ventil im Lieferumfang enthalten: Ja
Ausführung: Einfach absperrend
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 3/8 |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Norm | 2014 68 EU CONNECTICUT |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
177,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
210,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen