786247 Spiralschl. m. Verschr. Knickschutz, PU, 6x4 mm, 4m, 1/4
Schläuche, Polyurethan, gewickelt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:786247
Rubix:3049703
EAN:3660338035425


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
Dokumente
Produktdetails : 786247 Spiralschl. m. Verschr. Knickschutz, PU, 6x4 mm, 4m, 1/4
Polyurethan-Schlauch mit Spule, geliefert mit R1/4-Schwenkgaskupplungen
Stärken
Sehr komfortabel in der Anwendung, insbesondere in beengten Räumen. Hervorragendes Formgedächtnis. Entspricht der Norm NFE 49101.
Anwendungen
Geeignet für alle pneumatischen Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Länge | 4 m |
| Farbe | blau |
| Betriebsdruck | 9 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,16 € exkl. MwSt.
/ Rolle
27,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std