PPS-6-7.5-1/4-BL Kunststoffschlauch, Spiralförmig

PPS Spiralschlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PPS-6-7,5-1/4-BL
Rubix:423226
Hersteller:19796
EAN:4052568113506
PPS-6-7.5-1/4-BL Kunststoffschlauch, Spiralförmig

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6,2 mm
Außendurchmesser7,8 mm
Werkstoffpa12-p
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PPS-6-7.5-1/4-BL Kunststoffschlauch, Spiralförmig


Spiral-Kunststoffschlauch PPS-6-7,5-1/4-BL mit 2 Drehverschraubungen und Dichtringen, Polyamid (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig). Arbeitslänge=7,5 m, Außen-Durchmesser=7,8 mm, Blocklänge=0,43 m, Innen-Durchmesser=6,2 mm, Wickeldurchmesser=75 mm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)400x82x82 mm
Bruttogewicht299 g
Innendurchmesser6,2 mm
Außendurchmesser7,8 mm
Werkstoffpa12-p
Länge7,5 m
Farbeblau
Min. Temperatur-30 °C
Max. Temperatur80 °C
Betriebsdruck17,2 bar
Verbindungmale thread g1/4
104,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,76 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std