S 6X8 POLYAM. BLAU 884763 RL 17M Spiralschlauch Pa 6X8 L17 20Bar

POLYAMID-SPIRALSCHLÄUCHE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:846357
Mecaline:884763
Rubix:3235892
EAN:3660338381164
S 6X8 POLYAM. BLAU 884763 RL 17M Spiralschlauch Pa 6X8 L17 20Bar

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser8 mm
Werkstoffpolyamid
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S 6X8 POLYAM. BLAU 884763 RL 17M Spiralschlauch Pa 6X8 L17 20Bar


Material: Polyamid. Temperaturbereich: -40 °C …+130 °C.
Spiralschlauch Pa 6X8 L17

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser8 mm
Werkstoffpolyamid
Länge17 m
Farbeblau
Betriebsdruck20 bar
88,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,79 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std