786245 Spiralschl. m. Verschr. Knickschutz, PU, 6x4 mm, 2m, 1/4

Schläuche, Polyurethan, gewickelt

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:786245
Rubix:3049697
EAN:3660338035401
786245 Spiralschl. m. Verschr. Knickschutz, PU, 6x4 mm, 2m, 1/4

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Werkstoffpolyurethan
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 786245 Spiralschl. m. Verschr. Knickschutz, PU, 6x4 mm, 2m, 1/4


Polyurethan-Schlauch mit Spule, geliefert mit R1/4-Schwenkgaskupplungen

Stärken

Sehr komfortabel in der Anwendung, insbesondere in beengten Räumen. Hervorragendes Formgedächtnis. Entspricht der Norm NFE 49101.

Anwendungen

Geeignet für alle pneumatischen Anwendungen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Werkstoffpolyurethan
Länge2 m
Farbeblau
Betriebsdruck9 bar
794,88 € exkl. MwSt.
/ 36 Rollen
945,91 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage