786249 Spiralschl. m. Verschr. Knickschutz, PU, 8x5 mm, 6m, 1/4
Schläuche, Polyurethan, gewickelt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:786249
Rubix:3049712
EAN:3660338035449


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
Dokumente
Produktdetails : 786249 Spiralschl. m. Verschr. Knickschutz, PU, 8x5 mm, 6m, 1/4
Polyurethan-Schlauch mit Spule, geliefert mit R1/4-Schwenkgaskupplungen
Stärken
Sehr komfortabel in der Anwendung, insbesondere in beengten Räumen. Hervorragendes Formgedächtnis. Entspricht der Norm NFE 49101.
Anwendungen
Geeignet für alle pneumatischen Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Länge | 6 m |
| Farbe | blau |
| Betriebsdruck | 11 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,75 € exkl. MwSt.
/ Rolle
42,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort