786246 Spiralschl. m. Verschr. Knickschutz, PU, 8x5 mm, 2m, 1/4

Schläuche, Polyurethan, gewickelt

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:786246
Rubix:3049698
EAN:3660338035418
786246 Spiralschl. m. Verschr. Knickschutz, PU, 8x5 mm, 2m, 1/4

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser8 mm
Werkstoffpolyurethan
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 786246 Spiralschl. m. Verschr. Knickschutz, PU, 8x5 mm, 2m, 1/4


Polyurethan-Schlauch mit Spule, geliefert mit R1/4-Schwenkgaskupplungen

Stärken

Sehr komfortabel in der Anwendung, insbesondere in beengten Räumen. Hervorragendes Formgedächtnis. Entspricht der Norm NFE 49101.

Anwendungen

Geeignet für alle pneumatischen Anwendungen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser8 mm
Werkstoffpolyurethan
Länge2 m
Farbeblau
Betriebsdruck11 bar
23,49 € exkl. MwSt.
/ Rolle
27,95 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std