TCU0805B-2-5-X6 Polyurethan-Spiralschlauch

Polyurethan-Spiralschlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:TCU0805B-2-5-X6
Rubix:2320991
TCU0805B-2-5-X6 Polyurethan-Spiralschlauch

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser8 mm
Werkstoffpolyurethan
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TCU0805B-2-5-X6 Polyurethan-Spiralschlauch


Anwendbare Schläuche O.D.: Ø 4 bis Ø 12 mm
1 bis 3 Schläuche
Farben: schwarz, weiß, blau, gelb, grün, klar und orange.

Einsetzbare Schläuche O.D.: Ø 4 bis Ø 12 mm
-1 bis 3 Schläuche
-Farbe: schwarz, weiß, rot, blau, gelb, grün, klar, orange.

Größe: 0805 (ODØ8 IDØ5)
Farbe: B (Schwarz)
Anzahl der Schläuche: 2 Schläuche
Spulenumdrehungen: 5

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser8 mm
Werkstoffpolyurethan
Länge2 m
Farbeschwarz
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
Betriebsdruck8 bar
Verbindungclean series fittings: 10-kq2, 10-kf, 10-kdm, 10-kg, 10-m, 10-ms, kp, kpq, kpg
50,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,10 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage