PPS-4-7.5-1/4-BL Kunststoffschlauch, Spiralförmig

PPS Spiralschlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PPS-4-7,5-1/4-BL
Rubix:137555
Hersteller:19798
EAN:4052568067304
PPS-4-7.5-1/4-BL Kunststoffschlauch, Spiralförmig

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4,7 mm
Außendurchmesser6,3 mm
Werkstoffpa12-p
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PPS-4-7.5-1/4-BL Kunststoffschlauch, Spiralförmig


Spiral-Kunststoffschlauch PPS-4-7,5-1/4-BL mit 2 Drehverschraubungen und Dichtringen, Polyamid (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig). Arbeitslänge=7,5 m, Außen-Durchmesser=6,3 mm, Blocklänge=0,34 m, Innen-Durchmesser=4,7 mm, Wickeldurchmesser=75 mm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)325x98x104 mm
Bruttogewicht240 g
Innendurchmesser4,7 mm
Außendurchmesser6,3 mm
Werkstoffpa12-p
Länge7,5 m
Farbeblau
Min. Temperatur-30 °C
Max. Temperatur80 °C
Betriebsdruck21,2 bar
Verbindungexternal thread g1/4
89,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,17 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std