TCU0805B-1-90-X6 Polyurethan-Spiralschlauch

Spulenrohr

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:TCU0805B-1-90-X6
Rubix:2316448
Hersteller:TCU0805B-1-90-X6
EAN:3618036141467
TCU0805B-1-90-X6 Polyurethan-Spiralschlauch

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser8 mm
Werkstoffpolyurethan
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TCU0805B-1-90-X6 Polyurethan-Spiralschlauch


Anwendbare Schläuche O.D.: Ø 4 bis Ø 12 mm
1 bis 3 Schläuche
Farben: schwarz, weiß, blau, gelb, grün, klar und orange.
-Einsetzbare Schläuche O.D.: Ø 4 bis Ø 12 mm
-1 bis 3 Schläuche
-Farben: schwarz, weiß, rot, blau, gelb, grün, klar, orange.

Größe: 0805 (ODØ8 IDØ5)
Farbe: B (Schwarz)
Anzahl der Schläuche: 1 Schlauch
Spulenumdrehungen: 90

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser8 mm
Werkstoffpolyurethan
Länge31 m
Farbeschwarz
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
Betriebsdruck8 bar
Verbindungpasujące złączki: złączki typu push-in, złączki typu insert, złączki samopozycjonujące, złączki miniaturowe
97,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage