Referenzen
Prevost:PUS 54
Rubix:1343779
Hersteller:PUS 54
EAN:3660058026932





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
Produktdetails : PUS 54 PU Spiralschlauch, AG BSPT = R 1/4
Material Polyurethan Polyether 98 A Shore oder Polyamid. Fester und drehbarer, PTFE-vorgewickelter, kratzfester Anschluss; Vollstromanschluss.
Spiralschlauch PU
Stärken
Spiralschlauch mit 1 festem männlichen Anschluss (Einlass) und 1 um 360° drehbarem männlichen Anschluss (Auslass). Länge 4 m. Ø 5x8, Anschlüsse 1/4'' Gaz BSP. (Farbe blau).
Anwendungen
Material Polyurethan Polyether 98 A Shore oder Polyamid. Fester und drehbarer, PTFE-vorgewickelter, kratzfester Anschluss; Vollstromanschluss.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Länge | 4 m |
| Farbe | blau |
| Min. Temperatur | -15 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Betriebsdruck | 8 bar |
| Verbindung | g1/4 male thread (fixed and swiveling male fittings) |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen