K0868.10 Scheibe, DIN EN ISO7089A, Stahl blank
Scheibe DIN EN ISO 7089 A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0868.10
Rubix:333429
EAN:4059245241002



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0868.10 Scheibe, DIN EN ISO7089A, Stahl blank
Scheibe DIN EN ISO 7089 A
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Norm | ISO 7089 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Stärke | 2 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std