DIN440 R 6.6X22X2 A2 Scheibe, R=mit Rundloch

Unterlegscheiben für Holzkonstruktionen Form R

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONR6,6A2
Rubix:526043
Hersteller:0440266
EAN:4043377036322
DIN440 R 6.6X22X2 A2 Scheibe, R=mit Rundloch
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6,6 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN440 R 6.6X22X2 A2 Scheibe, R=mit Rundloch


Scheibe, V=mit Vierkantloch
Scheiben für Holzkonstruktionen Form R A2 2X6,6X22
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser6,6 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser2 mm
NormDIN 440
Durchmesser, metrischM6
Stärke22 mm
Typunterlegscheiben für holzkonstruktionen form r
0,05 exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

6,6 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

2 mm

Durchmesser, metrisch

M6