9121690500 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 5,0mm
Schaftfräser DIN 844K N HSSCo8 5,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21690500, 9121690500
Rubix:1555959
Hersteller:1555959
EAN:4317784127868

Produktdetails : 9121690500 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 5,0mm
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 5,0mm FORMAT
Schaftfräser Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schaftfräser Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 13 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
