9121130400 Langlochfräser DIN327 Form D kurz PM 4,00mm TiAlN
Schaftfräser D327DK PM TiAlN 4,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21130400, 9121130400
Rubix:1555634
Hersteller:9121130400
EAN:4317784360333

Produktdetails : 9121130400 Langlochfräser DIN327 Form D kurz PM 4,00mm TiAlN
Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiALN Typ DK 4mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut einsetzbar bei instabilen Schnittbedienungen.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut einsetzbar bei instabilen Schnittbedienungen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 51 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
