Referenzen
Format:21540800, 9121540800
Rubix:1555778
Hersteller:21540800
EAN:4317784089159

Produktdetails : 9121540800 Langlochfräser DIN844K HSSCo8 8,00 mm
Langlochfräser kurz DIN844 HSSCo8 8mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 69 mm |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
