9121550450 Langlochfräser DIN844K PM 4,50 mm TiAlN
3-Fräser Schnitt. D844K PM 4,50mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21550450, 9121550450
Rubix:1555759
Hersteller:21550450
EAN:4317784361613

Produktdetails : 9121550450 Langlochfräser DIN844K PM 4,50 mm TiAlN
Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 4,5mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut einsetzbar bei instabilen Schnittbedingungen. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut einsetzbar bei instabilen Schnittbedingungen. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 55 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
