9121690300 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 3,0mm
Schaftfräser DIN 844K N HSSCo8 3,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21690300, 9121690300
Rubix:1555888
Hersteller:21690300
EAN:4317784127844

Produktdetails : 9121690300 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 3,0mm
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 3,0mm FORMAT
Schaftfräser Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schaftfräser Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 8 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
