9121780700 Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 7,0mm
Schaftfräser DIN 844L N HSSE 7,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21780700, 9121780700
Rubix:1555989
Hersteller:21780700
EAN:4317784362559


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 30 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121780700 Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 7,0mm
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 7,0mm FORMAT
Schaftfräser Ausführung: Bis Ø 28 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schaftfräser Ausführung: Bis Ø 28 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 30 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std