9121450850 Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 8,5mm
3-Fräser.Schnitt. D327K HSSCo8 8,50 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21450850, 9121450850
Rubix:1555717
Hersteller:4317784361347
EAN:4317784361347


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 61 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121450850 Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 8,5mm
Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 8,5mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 61 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage