9122500019 Schlitzfräser kurz DIN850 HSSCo5 blank TypN FormD 16,5x4mm
Schlitz.schneiden.D850D HSSCo5 16,5X4mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:22500019, 9122500019
Rubix:1556181
Hersteller:4317784086035
EAN:4317784086035


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 56 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9122500019 Schlitzfräser kurz DIN850 HSSCo5 blank TypN FormD 16,5x4mm
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D16,5x4mm FORMAT
Schlitzfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Scheibenfedernuten oder von Schlitzen. Kein Verklemmen durch Freischliff des Fräsers.
Schlitzfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Scheibenfedernuten oder von Schlitzen. Kein Verklemmen durch Freischliff des Fräsers.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 56 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std