9121221000 Radiusfräser DIN327 kurz HSSCo8 TiAlN Typ N 10mm
Radiusfräser. DIN327K N HSSCo8 10mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21221000, 9121221000
Rubix:1854326
Hersteller:4317784360760
EAN:4317784360760
Produktdetails : 9121221000 Radiusfräser DIN327 kurz HSSCo8 TiAlN Typ N 10mm
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 10mm FORMAT
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

