S476YERM GELB GR. M Berlin Warnschutz Exekutiv Weste

S476 - Berlin Chefweste

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Portwest:S476YERM
Rubix:3503097
Hersteller:S476YERM
EAN:5036108137381
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbegelb
Größem
Klasse EN204712
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S476YERM GELB GR. M Berlin Warnschutz Exekutiv Weste


Eigenschaften:
Die Hi-Vis Executive Weste S476 wurde speziell entwickelt, um eine leichte Alternative zu klassischen Jacken in Bereichen mit hoher Sichtbarkeit zu bieten. Sie verfügt über einen Frontreißverschluss für einfaches An- und Ausziehen, eine Ausweishalterung mit doppeltem Zugang für Hoch- und Querformat sowie eine integrierte Funkgerätschlaufe für die einfache Befestigung von Kommunikationsgeräten. Die Weste ist mit zahlreichen Taschen ausgestattet, darunter Brusttaschen, zwei aufgesetzte Taschen, zwei Seitentaschen, eine Handytasche und eine Stifttasche, für optimale Organisation und schnellen Zugriff auf Werkzeuge und persönliche Gegenstände. Ein zusätzlicher D-Ring ermöglicht das Anbringen von Schlüsseln oder weiteren Ausweisen. Das in Kette gewebte Polyestergewebe ist gleichzeitig strapazierfähig und leicht. Reflektierende Streifen erhöhen die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen.

Spezifikationen:
• 100 % Polyester, Kettengewebe, 124 g
• Frontreißverschluss
• 7 Taschen
• Ausweishalterung mit doppeltem Zugang
• D-Ring für Zubehör
• Integrierte Funkgerätschlaufe
• Aufgenähte Reflexstreifen
• Farbe: Gelb
• Waschhinweise: max. 40 °C, bis zu 50 Wäschen möglich

Normen:
Diese Weste entspricht der Norm EN ISO 20471 Klasse 2. Diese europäische Norm gewährleistet ein mittleres Maß an Sichtbarkeit und ist für Arbeitsbereiche mit moderatem Risiko geeignet. Sie legt Anforderungen an hochsichtbare Schutzkleidung im professionellen Einsatz fest.

Markeninformationen:
Portwest ist ein international führender Hersteller von Arbeitskleidung und persönlicher Schutzausrüstung. Seit 1904 entwickelt das Unternehmen innovative Lösungen, um Sicherheit und Komfort für Berufstätige zu gewährleisten. Mit mehreren tausend Mitarbeitenden und modernen Produktionsstätten in Europa und Asien kontrolliert Portwest den gesamten Herstellungsprozess. Die anerkannte Expertise des Unternehmens umfasst unter anderem hochsichtbare Kleidung, flammresistente Schutzbekleidung sowie Hand- und Fußschutz.

Stärken

• Erhöhter Tragekomfort dank leichtem und atmungsaktivem Design
• Maximale Sichtbarkeit durch integrierte Reflexstreifen
• Optimale Organisation durch 7 multifunktionale Taschen
• Professionelles Auftreten dank integriertem Ausweishalter
• Benutzerfreundlichkeit durch Frontreißverschluss und praktische Funkgerätschlaufe
• Hohe Langlebigkeit, auch nach 50 Maschinenwäschen

Anwendungen

Die Hi-Vis Executive Weste S476 ist ideal für Fachkräfte im Außeneinsatz, die auf gute Sichtbarkeit angewiesen sind, aber bei Hitze keine Jacke tragen möchten. Sie eignet sich perfekt für die Bau- und Logistikbranche, den Straßenunterhalt sowie für Sicherheits- und Wartungsdienste.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Farbegelb
Größem
Klasse EN204712
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Werkstoff100% polyester
11,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,69 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Größe