855028 ECO2 GR. L GELB Warnweste 100 % PE Warnschutz 1 Brust Schulter-Refelxstreife
WARNSCHUTZWESTE ECO2 „GÜRTEL UND TRÄGER"
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:855028
Rubix:3237523
Hersteller:855028
EAN:3660338105388

Dokumente
Produktdetails : 855028 ECO2 GR. L GELB Warnweste 100 % PE Warnschutz 1 Brust Schulter-Refelxstreife
Die ECO2 Warnweste „Baudrier“ der Marke GISS wurde entwickelt, um maximale Sicherheit in risikoreichen Arbeitsumgebungen zu gewährleisten. Sie kombiniert höchste Sichtbarkeit, hohen Tragekomfort und geringes Gewicht und erfüllt damit die Anforderungen von Fachkräften, die bei schlechter Beleuchtung oder hohem Verkehrsaufkommen arbeiten.
Eigenschaften:
Die Weste besteht aus hochwertigem, fluoreszierendem Polyester-Mesh, das sowohl strapazierfähig als auch atmungsaktiv ist. Die retroreflektierenden Kreuzgurte der Klasse 2 sorgen für hervorragende Sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Durch den horizontal verstellbaren Klettverschluss lässt sich die Weste schnell anlegen und individuell anpassen. Dank des ergonomischen Schnitts ist sie leicht, bequem und kann problemlos über verschiedene Arbeitskleidungen getragen werden, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken.
Spezifikationen:
• Hauptmaterial: Polyester
• Zusammensetzung: 100 % Polyester
• Reflexstreifen: retroreflektierende Kreuzgurte
• Sichtbarkeitsklasse: 2
• Verschluss: horizontal verstellbarer Klettverschluss
• Ergonomische Passform
• Waschmaschinengeeignet
Normen:
• Entspricht der EU-Richtlinie 89/686 in Bezug auf Ergonomie, Unbedenklichkeit, Komfort, Atmungsaktivität und Flexibilität
• EN 340: allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung (Ergonomie, Unbedenklichkeit, Größe, Komfort, Belüftung, Festigkeit)
• EN 471 + A1 (Klasse 2, 2): Warnkleidung für den professionellen Einsatz, Prüfverfahren und Anforderungen
• EN ISO 20471 + A1 (Klasse 2): Anforderungen an Warnkleidung zur optimalen Erkennbarkeit bei Tag und Nacht, unter allen Lichtbedingungen und im Scheinwerferlicht von Fahrzeugen
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe und spezialisiert auf persönliche Schutzausrüstung (PSA) in Premiumqualität. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich hat GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten entwickelt. Ziel ist es, zuverlässige und innovative PSA-Lösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, ohne Kompromisse bei Schutz und Komfort der Arbeitnehmer. Durch enge Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit gewährleistet GISS eine hervorragende Verfügbarkeit und schnelle Lieferfähigkeit für Unternehmen in ganz Europa.
Eigenschaften:
Die Weste besteht aus hochwertigem, fluoreszierendem Polyester-Mesh, das sowohl strapazierfähig als auch atmungsaktiv ist. Die retroreflektierenden Kreuzgurte der Klasse 2 sorgen für hervorragende Sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Durch den horizontal verstellbaren Klettverschluss lässt sich die Weste schnell anlegen und individuell anpassen. Dank des ergonomischen Schnitts ist sie leicht, bequem und kann problemlos über verschiedene Arbeitskleidungen getragen werden, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken.
Spezifikationen:
• Hauptmaterial: Polyester
• Zusammensetzung: 100 % Polyester
• Reflexstreifen: retroreflektierende Kreuzgurte
• Sichtbarkeitsklasse: 2
• Verschluss: horizontal verstellbarer Klettverschluss
• Ergonomische Passform
• Waschmaschinengeeignet
Normen:
• Entspricht der EU-Richtlinie 89/686 in Bezug auf Ergonomie, Unbedenklichkeit, Komfort, Atmungsaktivität und Flexibilität
• EN 340: allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung (Ergonomie, Unbedenklichkeit, Größe, Komfort, Belüftung, Festigkeit)
• EN 471 + A1 (Klasse 2, 2): Warnkleidung für den professionellen Einsatz, Prüfverfahren und Anforderungen
• EN ISO 20471 + A1 (Klasse 2): Anforderungen an Warnkleidung zur optimalen Erkennbarkeit bei Tag und Nacht, unter allen Lichtbedingungen und im Scheinwerferlicht von Fahrzeugen
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe und spezialisiert auf persönliche Schutzausrüstung (PSA) in Premiumqualität. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich hat GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten entwickelt. Ziel ist es, zuverlässige und innovative PSA-Lösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, ohne Kompromisse bei Schutz und Komfort der Arbeitnehmer. Durch enge Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit gewährleistet GISS eine hervorragende Verfügbarkeit und schnelle Lieferfähigkeit für Unternehmen in ganz Europa.
Stärken
• Hervorragende Sichtbarkeit für mehr Sicherheit
• Leichte, atmungsaktive Konstruktion
• Retroreflektierende Bänder Klasse 2
• Individuell anpassbarer Klettverschluss
• Kompatibel mit verschiedenen Arbeitskleidungen
• Leichte, atmungsaktive Konstruktion
• Retroreflektierende Bänder Klasse 2
• Individuell anpassbarer Klettverschluss
• Kompatibel mit verschiedenen Arbeitskleidungen
Anwendungen
Ideal für Fachkräfte im Straßenverkehr, auf Baustellen, bei Außeneinsätzen oder in allen Situationen, in denen Sichtbarkeit oberste Priorität hat. Besonders geeignet für die Branchen Bauwesen, Transport, Logistik und öffentliche Dienstleistungen – für sicheren Schutz und optimalen Tragekomfort im Arbeitsalltag.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Größe | l |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | 100% polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
253,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
301,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen