854127 G-DOCKR GR. 3XL ORANGE-GRAU Warnschutzweste 100 & Polyester Warnsc wendbar auf einf grau

Wendeweste g dock'r

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:854127
Rubix:3237930
Hersteller:854127
EAN:3660338099755
854127 G-DOCKR GR. 3XL ORANGE-GRAU Warnschutzweste 100 & Polyester Warnsc wendbar auf einf grau
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbeorange
Größe3xl
Klasse EN204712
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 854127 G-DOCKR GR. 3XL ORANGE-GRAU Warnschutzweste 100 & Polyester Warnsc wendbar auf einf grau


Die G-DOCK'R Wendewarnweste der Marke GISS wurde speziell entwickelt, um den Anforderungen an Sichtbarkeit und Funktionalität von Fachkräften gerecht zu werden, welche im Freien oder in industriellen Umgebungen arbeiten. Durch ihre intelligente Konstruktion, die eine hohe Sichtbarkeit mit Wendbarkeit kombiniert, ist sie ein praktisches, wirtschaftliches und anpassungsfähiges Arbeitskleidungsstück, das sich ideal an wechselnde Einsatzbedingungen anpasst.

Eigenschaften:
Diese wendbare Weste verfügt auf einer Seite über eine hochsichtbare, fluoreszierende Oberfläche aus PU-beschichtetem Oxford-Polyester mit aufgenähten, doppelt umlaufenden retroreflektierenden Streifen für maximale Sichtbarkeit. Die zweite Seite besteht aus Polyester Pongee / PVC in einem dezenten, professionellen Grauton. Ein hoher Kragen, ein verlängertes Rückenteil mit Nierenschutzfunktion sowie ein seitlicher Gummizug mit Kordelstopper sorgen für zusätzlichen Tragekomfort und einen optimalen Sitz. Der beidseitig bedienbare Reißverschluss erleichtert das An- und Ausziehen und ermöglicht eine flexible Nutzung in jeder Arbeitssituation.

Sie ist mit zahlreichen funktionellen Taschen ausgestattet:
• untere Außentaschen mit Patte und Klettverschluss
• Brusttaschen mit Balg oder Reißverschluss

Spezifikationen:
• Wendeweste mit zwei Seiten: hochsichtbar / neutral grau
• Material HV-Seite: Polyester Oxford / PU
• Material graue Seite: Polyester Pongee / PVC
• Wärmedämmung: 100 % Polyester, 140 g/m²
• Beidseitig bedienbarer Reißverschluss
• Hoher Kragen
• Verlängertes Rückenteil mit Nierenschutz
• Elastischer Bund mit seitlichem Kordelzug
• Zahlreiche Taschen (Brust-, Fronttaschen, mit Balg oder Patte)

Normen:
• EN ISO 20471 + A1: Europäische Norm, die Anforderungen an Warnschutzkleidung definiert und eine optimale Erkennbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen oder im Außeneinsatz gewährleistet
• Klasse 2 bietet ein Sichtbarkeitsniveau, das für Arbeitsumgebungen mit mittlerem Risiko geeignet ist

Markeninformationen:
GISS ist eine Exklusivmarke der RUBIX-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich hat GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten entwickelt. Das Ziel der Marke ist es, zuverlässige Sicherheitslösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten und das ohne Kompromisse bei Schutz und Komfort. Durch kontinuierliche Innovation und Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit garantiert GISS eine hervorragende Verfügbarkeit und Zugänglichkeit ihrer Produkte und erfüllt so die vielfältigen Anforderungen von Unternehmen in ganz Europa.

Stärken

• 2-in-1-Wendeweste, nutzbar als hochsichtbare Warnweste oder als klassische Arbeitsweste
• Kosteneffizient durch doppelte Einsatzmöglichkeit
• Retroreflektierende Streifen für maximale Sichtbarkeit
• Hoher Tragekomfort dank Stehkragen und verlängertem Rückenteil
• Individuelle Passform durch seitliche elastische Kordelverstellung
• Viele praktische Taschen für Werkzeuge und Zubehör
• Beidseitiger Reißverschluss für schnelles und flexibles An- und Ausziehen

Anwendungen

Diese Warnweste mit hoher Sichtbarkeit eignet sich ideal für Fachkräfte, die in industriellen Bereichen, Logistikzentren oder im Außenbereich tätig sind, insbesondere in den Branchen Transport, Instandhaltung, Bauwesen oder bei kommunalen Diensten.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Farbeorange
Größe3xl
Klasse EN204712
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbegrau
Werkstoffoxford/pu-polyester
340,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
405,31 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Farbe

Größe