855025 ECO1 GR. 2XL ORANGE Warnweste 100 % Polyester Warnschutz 2 Brust-Refelxstreifen
Warnschutzweste ECO 1
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:855025
Rubix:2861158
Hersteller:855025
EAN:3660338105364

Dokumente
Produktdetails : 855025 ECO1 GR. 2XL ORANGE Warnweste 100 % Polyester Warnschutz 2 Brust-Refelxstreifen
Die hochsichtbare Warnweste ECO1 „Double Belt“ der Marke GISS ist ein unverzichtbares Ausrüstungsteil, um die Sicherheit von Beschäftigten in Außen- und Straßenumgebungen zu gewährleisten. Sie wurde entwickelt, um sowohl bei Tag als auch bei Nacht optimal sichtbar zu sein und bietet einen zuverlässigen Schutz bei gleichzeitig höchstem Tragekomfort.
Eigenschaften:
Diese Warnweste besteht aus leichtem, atmungsaktivem, fluoreszierendem Polyestergewebe und sorgt, auch bei längerer Tragedauer, für angenehmen Komfort. Zwei horizontale retroreflektierende Streifen der Klasse 2 sind auf Taillenhöhe angebracht, um die Sichtbarkeit bei Scheinwerferlicht oder schwacher Beleuchtung zu maximieren. Der verstellbare Klettverschluss ermöglicht ein schnelles An- und Ausziehen sowie eine individuelle Anpassung an verschiedene Körperformen.
Spezifikationen:
• Material: 100 % Polyester
• Flächengewicht: 120 g/m²
• Luftdurchlässiges Strickgewebe
• 2 retroreflektierende Streifen (50 mm)
• Klettverschluss mit mehrfacher Verstellmöglichkeit
• Sichtbarkeitsklasse: 2
• Waschbar bis zu 25 Zyklen
• Lagerung geschützt vor Licht und Feuchtigkeit
• Frei von toxischen oder allergenen Substanzen
Normen:
Diese Warnweste entspricht der Norm EN ISO 20471 + A1 für hochsichtbare Warnkleidung im professionellen Einsatz. Sie garantiert eine optimale Leistung in Bezug auf Ergonomie, Sicherheit, Komfort, Atmungsaktivität und Langlebigkeit.
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopfschutz und Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Das Hauptziel von GISS ist es, die Sicherheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten und gleichzeitig ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Dadurch können Unternehmen ihre Kosten senken, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Alle Produkte werden nach strengen europäischen Zertifizierungsnormen entwickelt und erfüllen höchste Qualitätsanforderungen.
Eigenschaften:
Diese Warnweste besteht aus leichtem, atmungsaktivem, fluoreszierendem Polyestergewebe und sorgt, auch bei längerer Tragedauer, für angenehmen Komfort. Zwei horizontale retroreflektierende Streifen der Klasse 2 sind auf Taillenhöhe angebracht, um die Sichtbarkeit bei Scheinwerferlicht oder schwacher Beleuchtung zu maximieren. Der verstellbare Klettverschluss ermöglicht ein schnelles An- und Ausziehen sowie eine individuelle Anpassung an verschiedene Körperformen.
Spezifikationen:
• Material: 100 % Polyester
• Flächengewicht: 120 g/m²
• Luftdurchlässiges Strickgewebe
• 2 retroreflektierende Streifen (50 mm)
• Klettverschluss mit mehrfacher Verstellmöglichkeit
• Sichtbarkeitsklasse: 2
• Waschbar bis zu 25 Zyklen
• Lagerung geschützt vor Licht und Feuchtigkeit
• Frei von toxischen oder allergenen Substanzen
Normen:
Diese Warnweste entspricht der Norm EN ISO 20471 + A1 für hochsichtbare Warnkleidung im professionellen Einsatz. Sie garantiert eine optimale Leistung in Bezug auf Ergonomie, Sicherheit, Komfort, Atmungsaktivität und Langlebigkeit.
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopfschutz und Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Das Hauptziel von GISS ist es, die Sicherheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten und gleichzeitig ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Dadurch können Unternehmen ihre Kosten senken, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Alle Produkte werden nach strengen europäischen Zertifizierungsnormen entwickelt und erfüllen höchste Qualitätsanforderungen.
Stärken
• Hohe Sichtbarkeit bei Tag und Nacht
• Leichtes, atmungsaktives Design für langen Tragekomfort
• Einfaches An- und Ausziehen sowie individuelle Anpassung
• Erfüllt professionelle Sicherheitsanforderungen
• Für unterschiedliche Witterungsbedingungen geeignet
• Leichtes, atmungsaktives Design für langen Tragekomfort
• Einfaches An- und Ausziehen sowie individuelle Anpassung
• Erfüllt professionelle Sicherheitsanforderungen
• Für unterschiedliche Witterungsbedingungen geeignet
Anwendungen
Ideal für Arbeiten im Freien, auf Baustellen, bei Straßen- und Rettungseinsätzen, in der Logistik oder in allen Bereichen, in denen Sichtbarkeit entscheidend ist. Diese Warnweste ist perfekt geeignet für Fachkräfte im Bauwesen, in der Instandhaltung, im Transportwesen sowie für Einsatzkräfte im öffentlichen Raum oder im Straßenverkehr.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | orange |
|---|---|
| Größe | 2xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | 100% polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
233,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
277,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen
