S267YNRXL GELB GR. XL Warnschutz Kontrast Winterweste

S267 - Zweifarbige Hi-Vis-Bodywarmer

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Portwest:S267YNRXL
Rubix:2524978
EAN:5036108218691
PORTWEST S267 GR.XL ZWEIF. HI-VIS WESTE PORTWEST S267 GR.XL ZWEIF. HI-VIS WESTE
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbegelb
Größexl
Klasse EN204712
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S267YNRXL GELB GR. XL Warnschutz Kontrast Winterweste


Die zweifarbige Warnschutz-Winterweste S267 von Portwest vereint ein modernes Design mit hoher Sicherheit. Sie wurde entwickelt, um thermischen Komfort, optimale Sichtbarkeit und praktische Details zu bieten und ist ideal für Fachkräfte geeignet, die in risikoreichen Umgebungen arbeiten.

Eigenschaften:
Diese Weste ist konzipiert, um auch unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen sowohl Sicherheit als auch Tragekomfort zu gewährleisten. Die PFAS-freie Texpel™ Splash Eco-Gewebeausrüstung schützt hervorragend vor Wasser, indem Flüssigkeit einfach an der Stoffoberfläche abperlt. Die wattierte Innenfütterung sorgt für eine ausgezeichnete Wärmeisolation und macht die Weste besonders geeignet für kalte Einsatzbereiche. Sie verfügt über sechs funktionelle Taschen: eine Handytasche, zwei Brusttaschen, zwei seitliche Reißverschlusstaschen und eine Innentasche. Zudem ist ein praktischer, beidseitig nutzbarer Ausweishalter integriert, der eine einfache Identifikation ermöglicht. Reflektierende Streifen verbessern die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen erheblich. Eine integrierte Radioschlaufe erlaubt einen schnellen und sicheren Zugriff auf Kommunikationsgeräte.

Spezifikationen:
• Oberstoff: 100 % Polyester 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Beschichtung und doppeltem PU-Coating, 190 g
• Futterstoff: 100 % Polyester, 60 g
• Wattierung: 100 % Polyester, 160 g
• 6 integrierte Taschen
• Integrierte Radioschlaufe
• Doppelseitiger Ausweishalter
• Reflektierende Streifen
• Farbe: Gelb / Marineblau
• Waschtemperatur: max. 40 °C, Schonwaschgang
• Beständig bis zu 50 Waschgänge

Normen:
Dieses Produkt erfüllt die Norm EN ISO 20471 Klasse 2. Diese Norm gewährleistet die Sichtbarkeit des Trägers in risikoreichen Umgebungen, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen. Sie schreibt eine Mindestfläche an fluoreszierendem Material und retroreflektierenden Streifen vor, um eine schnelle Erkennung durch andere Personen zu ermöglichen.

Markeninformationen:
Portwest ist ein international tätiger Hersteller von Arbeitskleidung, PSA und Sicherheitsbekleidung. Gegründet im Jahr 1904, beschäftigt das Unternehmen heute mehrere tausend Mitarbeitende weltweit, darunter ein Team von Top-Designern, spezialisiert auf flammhemmende und hochsichtbare Arbeitskleidung, Hand- und Fußschutz, PSA sowie Wearable-Technologien. Portwest ist bekannt für sein technisches Know-how, innovative Designs und hohe Qualitätsstandards mit vollständiger Produktionskontrolle in modernen Werken in Europa und Asien.

Stärken

• Hohe Sichtbarkeit für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz
• Umweltfreundliche, PFAS-freie Imprägnierung
• Effektive Wärmeisolierung durch wattierte Fütterung
• Viel Stauraum durch zahlreiche praktische Taschen
• Modernes, zweifarbiges Design mit funktionalem Anspruch
• Integrierte Radioschlaufe für einfache Kommunikation
• Doppelseitiger Ausweishalter für schnelle Identifikation
• Waschbeständig bis zu 50 Waschgänge ohne Leistungsabfall

Anwendungen

Diese Warnschutz-Weste ist ideal für Outdoor-Arbeiten, insbesondere im Bauwesen, in der Logistik, bei Instandhaltungsdiensten oder im kommunalen Einsatz. Sie eignet sich besonders für Baustellen, Verkehrsbereiche oder Industrieplattformen, wo eine hohe Sichtbarkeit unverzichtbar ist. Ebenso empfohlen wird sie für Wartungstechniker, Bediener schwerer Maschinen und Signalteams, besonders bei winterlichen Bedingungen oder schlechter Beleuchtung.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Farbegelb
Größexl
Klasse EN204712
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbemarineblau
Werkstoff100% polyester
40,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,81 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen

Größe