S051AA00 Zubehör zur schnellen Befestigung INTERFAST

S051AA00 Zubehör INTERFAST zur schnellen Befestigung für TOOLBAG und TOOLEASH

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Petzl:S051AA00
Rubix:3456007
EAN:3342540842618
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typzubehör
Dokumente

Produktdetails : S051AA00 Zubehör zur schnellen Befestigung INTERFAST


Das INTERFAST-Zubehör dient sowohl zur Befestigung einer TOOLBAG-Werkzeugtasche als auch einer TOOLEASH-Absturzsicherungsleine für Werkzeug. Das vielseitige Zubehör ist mit allen Gurten mit Materialschlaufen kompatibel. Dank seiner kompakten und robusten Bauweise kann das am Gurt getragene Volumen reduziert und alle während Höhenarbeiten befestigten Gegenstände gesichert werden.

Eigenschaften:
• Kompaktes Zubehör zum schnellen Befestigen:
- Der obere Befestigungspunkt ermöglicht eine schnelle Befestigung der TOOLBAG-Werkzeugtaschen.
- Dank des FAST-Knopfes lässt sich die Werkzeugtasche schnell und einfach abziehen.
- Der untere Befestigungspunkt ermöglicht, eine TOOLEASH-Absturzsicherungsleine für Werkzeug anzubringen.
- Dank der kompakten Bauweise bleibt das Volumen der am Gurt angebrachten Gegenstände gering.
• Kompatibel mit allen Gurten mit Materialschlaufen.

Spezifikationen:
• Zertifizierung(en): ANSI/ISEA 121-2018 (Norm zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen)
• Maximale Last am oberen Befestigungspunkt: 6 kg
• Maximale Last am unteren Befestigungspunkt: 5 kg
• Maximale Länge der Widerstandskette am unteren Befestigungspunkt: 120 cm
• Material: verstärktes Polyamid
• Gewicht: 55 g
S051AA00 Zubehör INTERFAST zur schnellen Befestigung für TOOLBAG und TOOLEASH

Technische Informationen


Attribute
Typzubehör
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
358,00 exkl. MwSt.
/ 40 Stück
426,02 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen