G010AA00 100CM SCHWARZ Verbindungs- und Anschlagmittel CONNEXION FIXE
G010AA00 Anschlagmittel CONNEXION FIXE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:G010AA00
Rubix:3455710
EAN:3342540831445
Dokumente
Produktdetails : G010AA00 100CM SCHWARZ Verbindungs- und Anschlagmittel CONNEXION FIXE
Das CONNEXION FIXE ist ein robustes Anschlagmittel mit zwei Verbindungsösen aus geschmiedetem Stahl. Es bietet mehrere Möglichkeiten zum Installieren einer Anschlageinrichtung: direkt an einem Anschlagpunkt oder durch Umschlingen einer geeigneten Struktur. Es ist in drei Längen verfügbar (100, 150 und 200 cm).
Eigenschaften:
• Bietet mehrere Möglichkeiten zum Installieren einer Anschlageinrichtung:
- direkt an einem Anschlagpunkt,
- durch Umschlingen einer Anschlagstruktur,
- per Ankerstich an einer Anschlagstruktur dank der Verbindungsösen in unterschiedlichen Größen.
• Robuste Konstruktion:
- abriebfestes Gurtband,
- Verbindungsösen aus geschmiedetem Stahl.
• In drei Längen verfügbar: 100, 150 und 200 cm. Die Länge des Gurtbands ist durch das an dem Ende mit der großen Verbindungsöse befindliche Etikett sofort erkennbar.
Spezifikationen:
• Bruchlast: 25 kN
• Zertifizierung(en): CE EN 795 B, NFPA 2500 General Use, ANSI Z359.18, CSA Z259.15-17, GB 30862/B, XF 494: FZL-B-T/Q
• Länge: 100 cm
• Gewicht: 355 g
Eigenschaften:
• Bietet mehrere Möglichkeiten zum Installieren einer Anschlageinrichtung:
- direkt an einem Anschlagpunkt,
- durch Umschlingen einer Anschlagstruktur,
- per Ankerstich an einer Anschlagstruktur dank der Verbindungsösen in unterschiedlichen Größen.
• Robuste Konstruktion:
- abriebfestes Gurtband,
- Verbindungsösen aus geschmiedetem Stahl.
• In drei Längen verfügbar: 100, 150 und 200 cm. Die Länge des Gurtbands ist durch das an dem Ende mit der großen Verbindungsöse befindliche Etikett sofort erkennbar.
Spezifikationen:
• Bruchlast: 25 kN
• Zertifizierung(en): CE EN 795 B, NFPA 2500 General Use, ANSI Z359.18, CSA Z259.15-17, GB 30862/B, XF 494: FZL-B-T/Q
• Länge: 100 cm
• Gewicht: 355 g
G010AA00 Anschlagmittel CONNEXION FIXE
Technische Informationen
Attribute
| Typ | g010aa00 100cm schwarz verbindungs- und anschlagmittel connexion fixe |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
389,40 € exkl. MwSt.
/ 15 Stück
463,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen


