L33R 040 4M SCHWARZ/GELB Ersatz-Strang mit Stahlseilkern für MICROFLIP
L33R 040 Stahlseil MICROFLIP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:L33R 040
Rubix:3455822
EAN:3342540103528
Dokumente
Produktdetails : L33R 040 4M SCHWARZ/GELB Ersatz-Strang mit Stahlseilkern für MICROFLIP
Ersatzseil mit Stahlseilkern für MICROFLIP-Verbindungsmittel, erhältlich in drei Längen: 2,5, 4 und 5,5 Meter.
Eigenschaften:
• Die gelbe Farbe des Seils ist gut sichtbar.
• Erhältlich in drei Längen: 2,5, 4 oder 5,5 Meter.
• Material: Verzinkter Stahl, Kunststoff, Polyester
Spezifikationen:
• Länge: 4 m
• Gewicht: 905 g
Eigenschaften:
• Die gelbe Farbe des Seils ist gut sichtbar.
• Erhältlich in drei Längen: 2,5, 4 oder 5,5 Meter.
• Material: Verzinkter Stahl, Kunststoff, Polyester
Spezifikationen:
• Länge: 4 m
• Gewicht: 905 g
Ersatzseil mit Stahlseilkern für MICROFLIP
Technische Informationen
Attribute
| Typ | l33r 040 4m schwarz/gelb ersatz-strang mit stahlseilkern für microflip |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
525,80 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
625,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
