BÜGELBRILLE I-5 PC BLAU KRATZFEST CHEMIK UVEX Bügelbrille
BÜGELBRILLE I-5 PC BLAU KRATZFEST CHEMIK UVEX Bügelbrille
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:9183265
Rubix:3177125
EAN:4031101790749


Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Dokumente
Produktdetails : BÜGELBRILLE I-5 PC BLAU KRATZFEST CHEMIK UVEX Bügelbrille
Die uvex i-5 Bügelbrille vereint maximalen Augenschutz mit hohem Tragekomfort. Mit ihrem modernen und innovativen Design bietet sie durch die Technologien x-tended eyeshield und x-tended sideshield einen effektiven Schutz vor Spritzern und feinen Partikeln. Dank ergonomischer Form und ausgereifter Technik ist sie die ideale Wahl für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.
Eigenschaften:
Die Brille verfügt über einen weichen, flexiblen und rutschfesten Nasensteg, der auch bei längerem Tragen für druckfreien Komfort sorgt. Ihre Scheiben sind mit der uvex supravision excellence Beschichtung versehen, welche innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest und beständig gegenüber Chemikalien ist. Das x-tended eyeshield verbessert den Schutz vor Staub und Schmutz, während das x-tended sideshield für zusätzliche seitliche Sicherheit sorgt. Ein integrierter Stirnschutz gewährleistet zudem den optimalen Rundumschutz.
Die Bügel sind in Länge und Neigung individuell einstellbar (x-twist-Technologie) und passen sich verschiedenen Kopfformen perfekt an. Die weichen, rutschfesten Bügelenden bieten einen sicheren Halt ohne Druckstellen. Die Brille ist leicht, metallfrei und verfügt über einen zuverlässigen UV-Schutz bis 400 nm.
Spezifikationen:
• Beschichtung: uvex supravision excellence
• Scheibenmaterial: Polycarbonat (PC)
• Scheibentönung: klar
• Lichtdurchlässigkeit: 91 %
• Passform: Universell
• Bügel: Verstellbar in Länge und Neigung
• Seitenschutz: Integriert
• UV-Schutz: UV 400
• Geschlecht: Unisex
Normen:
Die i-5 Bügelbrille entspricht den folgenden Normen:
• EN 166: Diese Norm legt Anforderungen an den persönlichen Augenschutz fest. Die Brille ist mit W 166 FT CE gekennzeichnet – das steht für Stoßfestigkeit bei geringer Energie (F), Temperaturbeständigkeit (T) sowie CE-Zertifizierung gemäß europäischer Normen.
• EN 170: Diese Norm regelt den Schutz vor UV-Strahlung. Die Markierung 2C-1,2 W 1 FTKN CE bestätigt den zuverlässigen UV-Schutz bei gleichzeitig hervorragender optischer Klarheit.
Markeninformationen:
Uvex ist eine führende Marke im Bereich Arbeitssicherheit mit über 90 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Herstellung persönlicher Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert und bietet innovative, qualitativ hochwertige Lösungen zum Schutz von Arbeitnehmern weltweit. Ziel von uvex ist es, Sicherheit, Komfort und Leistungsfähigkeit zu vereinen – gestützt auf modernste Technologien und kontinuierliche Forschung. Mit Präsenz in zahlreichen Ländern ist uvex ein vertrauenswürdiger Partner für viele Industriezweige und erfüllt höchste internationale Standards.
Eigenschaften:
Die Brille verfügt über einen weichen, flexiblen und rutschfesten Nasensteg, der auch bei längerem Tragen für druckfreien Komfort sorgt. Ihre Scheiben sind mit der uvex supravision excellence Beschichtung versehen, welche innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest und beständig gegenüber Chemikalien ist. Das x-tended eyeshield verbessert den Schutz vor Staub und Schmutz, während das x-tended sideshield für zusätzliche seitliche Sicherheit sorgt. Ein integrierter Stirnschutz gewährleistet zudem den optimalen Rundumschutz.
Die Bügel sind in Länge und Neigung individuell einstellbar (x-twist-Technologie) und passen sich verschiedenen Kopfformen perfekt an. Die weichen, rutschfesten Bügelenden bieten einen sicheren Halt ohne Druckstellen. Die Brille ist leicht, metallfrei und verfügt über einen zuverlässigen UV-Schutz bis 400 nm.
Spezifikationen:
• Beschichtung: uvex supravision excellence
• Scheibenmaterial: Polycarbonat (PC)
• Scheibentönung: klar
• Lichtdurchlässigkeit: 91 %
• Passform: Universell
• Bügel: Verstellbar in Länge und Neigung
• Seitenschutz: Integriert
• UV-Schutz: UV 400
• Geschlecht: Unisex
Normen:
Die i-5 Bügelbrille entspricht den folgenden Normen:
• EN 166: Diese Norm legt Anforderungen an den persönlichen Augenschutz fest. Die Brille ist mit W 166 FT CE gekennzeichnet – das steht für Stoßfestigkeit bei geringer Energie (F), Temperaturbeständigkeit (T) sowie CE-Zertifizierung gemäß europäischer Normen.
• EN 170: Diese Norm regelt den Schutz vor UV-Strahlung. Die Markierung 2C-1,2 W 1 FTKN CE bestätigt den zuverlässigen UV-Schutz bei gleichzeitig hervorragender optischer Klarheit.
Markeninformationen:
Uvex ist eine führende Marke im Bereich Arbeitssicherheit mit über 90 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Herstellung persönlicher Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert und bietet innovative, qualitativ hochwertige Lösungen zum Schutz von Arbeitnehmern weltweit. Ziel von uvex ist es, Sicherheit, Komfort und Leistungsfähigkeit zu vereinen – gestützt auf modernste Technologien und kontinuierliche Forschung. Mit Präsenz in zahlreichen Ländern ist uvex ein vertrauenswürdiger Partner für viele Industriezweige und erfüllt höchste internationale Standards.
Stärken
• Optimaler Schutz vor Spritzern, Staub und Partikeln dank x-tended eyeshield und x-tended sideshield
• Hoher Tragekomfort durch weichen, flexiblen Nasensteg ohne Druckstellen
• Individuelle Anpassung durch verstellbare Bügel in Länge und Neigung
• Klare Sicht, auch in anspruchsvollen Umgebungen dank beschlagfreier Innenseite
• Hervorragende Kratzfestigkeit und Beständigkeit gegen Chemikalien für längere Lebensdauer
• Zuverlässiger UV-400-Schutz bei Arbeiten im lichtintensiven Umfeld
• Leichtes, metallfreies Design für dauerhaftes, komfortables Tragen
• Hoher Tragekomfort durch weichen, flexiblen Nasensteg ohne Druckstellen
• Individuelle Anpassung durch verstellbare Bügel in Länge und Neigung
• Klare Sicht, auch in anspruchsvollen Umgebungen dank beschlagfreier Innenseite
• Hervorragende Kratzfestigkeit und Beständigkeit gegen Chemikalien für längere Lebensdauer
• Zuverlässiger UV-400-Schutz bei Arbeiten im lichtintensiven Umfeld
• Leichtes, metallfreies Design für dauerhaftes, komfortables Tragen
Anwendungen
Die uvex i-5 Bügelbrille eignet sich hervorragend für Arbeitsbereiche mit Partikel- oder Chemikalienspritzern sowie Staubbelastung. Ideal für Fachkräfte in der Industrie, Instandhaltung, im Bauwesen oder in mechanischen Werkstätten. Auch bei längerem Einsatz bietet sie einen zuverlässigen Schutz und angenehmen Tragekomfort.
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | ja |
| Farbe | farblos |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std