9715850050 Radialschleifbürste Ø 150x12,7x25,4 mm P 50 grün,Typ TA
TYROLIT Werkzeug-Radialschleifbürste Sunburst, Typ TC
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:9715850050, 79470050, 34570122
Rubix:3195466
EAN:9003173118795


Technische Zusammenfassung
| Draht | kunststoffborsten, gewinkelt |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 150 mm |
Produktdetails : 9715850050 Radialschleifbürste Ø 150x12,7x25,4 mm P 50 grün,Typ TA
- Mit dünnen, flexiblen und gewinkelt angesetzten Borsten für hohe Anpassungsfähigkeit
- Ideal für schwer erreichbare Stellen und profi lierte Oberflächen
- Zum Reinigen von stark zugesetzten Belägen und Entgraten (K50–K80), Vorbereiten und Angleichen von Oberflächen (K120) sowie Finishen (K220)
- Einsetzbar auf Stahl, INOX, Aluminium, Titan und Titanlegierung, Verbundwerkstoff, Kunststoff/GFK, Farbe und Lack sowie Holz
- Schaft 6 mm zur Verwendung auf Geradschleifern
- Bürsten-Ø mm: 76
- Körnung: 80
- Farbe: gelb
- Max. Drehzahl pro Minute: 20.000
- Ideal für schwer erreichbare Stellen und profi lierte Oberflächen
- Zum Reinigen von stark zugesetzten Belägen und Entgraten (K50–K80), Vorbereiten und Angleichen von Oberflächen (K120) sowie Finishen (K220)
- Einsetzbar auf Stahl, INOX, Aluminium, Titan und Titanlegierung, Verbundwerkstoff, Kunststoff/GFK, Farbe und Lack sowie Holz
- Schaft 6 mm zur Verwendung auf Geradschleifern
- Bürsten-Ø mm: 76
- Körnung: 80
- Farbe: gelb
- Max. Drehzahl pro Minute: 20.000
TYROLIT Radialschleifbürste Sunburst, Typ TA, Ø 150 x 12,7 mm, Körnung 50, grün
Technische Informationen
Attribute
| Draht | kunststoffborsten, gewinkelt |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 150 mm |
| Geschwindigkeit | 6000 rpm |
| Durchmesser | 150 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 25,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std