• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Bohren(10.506)
    • Fräsen(2.258)
    • Gewindeschneiden(3.780)
    • Drehen(936)
    • Reibahlen(861)
    • Senken, Fasen, Entgraten(1.103)
    • Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren(573)
    • Sägen(491)
    • Zubehör für Werkzeugmaschinen(6.189)
    • Schmierung für Bearbeitung(39)
    • Halbzeuge(2.060)
    • Formenbau Ausrüstung(209)
    • Ausrüstung für Elektroerosion(1)
    • Schleifmittel(9.131)
    Siehe Bearbeitung
    • Frässtift(618)
    • Feilen(258)
    • Keramisch gebundene Schleifmittel(1.729)
    • Angewandte Schleifmittel(6.031)
    • Bürsten(202)
    • Polieren(289)
    • Gleitschleifen(4)
    Siehe Schleifmittel
    1. Rubix Kategorien
    2. Bearbeitung
    3. Schleifmittel
    4. Bürsten
    5. Rundbürsten
    6. Schleifende Rundbürste
    7. 9715570030 Zylinderbürste mit Öse 12 x100/300mm, Stahldraht gewellt

    9715570030 Zylinderbürste mit Öse 12 x100/300mm, Stahldraht gewellt

    Schleifende Rundbürste Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:9715570030
    Rubix:3195430
    brand logo

    Produktdetails : 9715570030 Zylinderbürste mit Öse 12 x100/300mm, Stahldraht gewellt


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    5,36 € exkl. MwSt.
    / Stück
    6,38 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    840380 Kegelbürste Rostf. M14 100x0,20mm gew.787594 Rundbürste Stahldraht vermessingt 200x25mm840376 Rundbürste rostfrei 200x20mm787586 Kegelbürste 100mm 0,3mm Drahtstärke,Stahldraht gewellt,M14x27000046161 Radial Bristle Brush RB-ZB,orange,76,2 x 9,5mm,6 Micron,TypC9728801019 Miniatur-Rundbürste Messing gewellt 19x0,1mm9718090080 Radialschleifbürste Ø 76x6,4mm A80 gelb Typ TC, S6x40mm9715850036 Radialschleifbürste Ø 150x12,7x25,4 mm P 36 braun,Typ TA9728801022 Miniatur-Rundbürste Messing gewellt 22x0,1mm9717530080 Radialschleifbürste Roloc Ø 76 mm, A 80 gelb9717810050 Radialschleifbürste Ø 51x6,4mm A50 grün Typ TC, S6x40mm7000000761 Radial Bristle Brush RB-ZB, grün, 25,4 x 3 mm, P50, Typ C9717530036 Radialschleifbürste Roloc Ø 76 mm, A 36 braun9717530050 Radialschleifbürste Roloc Ø 76 mm, A 50 grün9716410080 Radialschleifbürste M14 Ø 115x38mm A80 gelb
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap