Referenzen
Bosch:2608622059
Rubix:3671447
EAN:3165140087254

Produktdetails : 2608622059 PRO Metal Scheibenbürste Gew,115x0.
Die Scheibenbürste Heavy for Metal liefert ein besonders grobes Finish. Die Scheibenbürste ist mit gezopftem Draht für schwere Reinigungsarbeiten an kleinen Flächen ausgestattet. Sie ist ideal zum Reinigen von Schweißnähten und geeignet zum Säubern mit hoher Drehzahl von Stahloberflächen, Kanten und Fugen. Ideal für Metallarbeiten und auch geeignet zum Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe, Schlacke, Graten und Zunder. Sie ist für die Verwendung mit Winkelschleifern Gewinde M14 bestimmt. Drahtbüsten werden in verschiedenen Stärken für verschiedene Schleifgrade angeboten. Stärkerer Draht arbeitet intensiver und schafft schnell Oberflächen, die allerdings grob sind. Dünnerer Draht sorgt für feinere und glattere Oberflächen. Durchmesser mm: 115, Drahtstärke mm: 0,50, Drehzahl, max. min-1: 12.500, Bürstenbreite mm: 12, Gewinde M: 14
Scheibenbürste, gezopft, 115 mm, 0,5 mm, 12 mm, 12500 U/min, M14
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 420 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 145x120x28 mm |
| Gewicht der Verpackung | 420 g |
| Draht | verdrillter stahl |
| Bürstendurchmesser | 115 mm |
| Geschwindigkeit | 12500 rpm |
| Durchmesser | 115 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
