9906021002 MONITOR Rundbürste D100x12 Bohrung 15.875
Gezopfte Radbürste
Siehe technische InformationenReferenzen
Osborn:9906-021.002
Rubix:2443220
Hersteller:9906021002
EAN:4013349305930

Produktdetails : 9906021002 MONITOR Rundbürste D100x12 Bohrung 15.875
Ideal zum Aufrauen, Entgraten, Entfernen von Lack, Entfernen von Zunder, Mattieren und Reinigen. MONITOR®-Radbürsten (schmale Bürstenbreite) eignen sich besonders für Arbeiten, bei denen die zu bürstende Fläche schmal ist oder die Oberfläche bzw. Kante nicht gerade oder eben ist. Für breitere Flächen können die Bürsten mehrfach montiert werden. MATIC® (mittlere Bürstenbreite) und MASTER-WHEEL® (breite Bürstenbreite) Radbürsten sind am besten zum Bürsten von Teilen mit großen Flächen geeignet.
Anwendungen
Aufrauen;Entgraten;Entfernen von Lack;Entfernen von Zunder;Mattieren;Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x102x97 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 159,44 g |
| Draht | stahl |
| Bürstendurchmesser | 100 mm |
| Anwendung | aufrauen;entgraten;entfernen von lack;entfernen von zunder;mattieren;reinigen |
| Geschwindigkeit | 6000 rpm |
| Durchmesser | 100 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 96035000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
