0002503142 Werkzeugbürste D40x11 Schaft 6, gewellter Stahldr. 0,20 T10

Rundbürste/Stab

Siehe technische Informationen

Referenzen

Osborn:0002-503.142
Rubix:3271501
Hersteller:0002503142
EAN:4060246007641
0002503142 Werkzeugbürste D40x11 Schaft 6, gewellter Stahldr. 0,20 T10

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser6 mm
Bürstendurchmesser40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0002503142 Werkzeugbürste D40x11 Schaft 6, gewellter Stahldr. 0,20 T10


B.tool d40x11 ac.020 ond. t10
Bearbeitungsbürste D40x11 Stab 6 Stahldraht 0.20 gewellt T10

Stärken

Durch eine Vielzahl von wählbaren Besatzmaterialien und Bürstendurchmessern gibt es für jede Anwendung die passende Bürste
Kurze Bürstendurchmesser ermöglichen den Zugang zu schwierigen Stellen
Auch für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen geeignet
TÜV-Süd zertifiziert (geprüfte Sicherheit, fertigungsüberwacht)

Anwendungen

Kantenhonen, Schlichten von Bohrungen, Entgraten und kleinere Reinigungsarbeiten

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)41x41x45 mm
Bruttogewicht46 g
Stangendurchmesser6 mm
Bürstendurchmesser40 mm
Geschwindigkeit15000 rpm
Drahtstahl
Nutzungkantenhonen-fertigbohrungen-entgraten-kleine reinigungsarbeiten
HerkunftslandRO
Zolltarifcode96035000
107,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
127,93 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen