RS20B-2 LAMBDA Rollenkette-Zweifach Tsubaki

RS20B LAMBDA 2 RP (P=1-1/4'')

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS20B LAMBDA 2 RP
Rubix:3469747
Hersteller:74000202000
EAN:8718472592535
brand logo
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung31,75 mm
Profilduplex (2)
Kette20b-2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS20B-2 LAMBDA Rollenkette-Zweifach Tsubaki


Tsubaki Lambda wartungsfreier RS Rollenketten sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist. Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mit Schmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischer Produkte wie Schmierstoffe zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungen erheblich einschränkt. Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes Arbeitsumfeld.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht36920 g
Kettenteilung31,75 mm
Profilduplex (2)
Kette20b-2
Rollendurchmesser19,05 mm
Innere Breite min.19,56 mm
Kettenlänge5000 mm
Bolzenlänge84,6 mm
Kettenbolzen-Durchmesser10,19 mm
Gewicht7649 kg
Art der Platterund
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
661,22 exkl. MwSt.
/ Meter
786,85 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage