RS20B-2 LAMBDA (5M) Rollenkette-Zweifach Tsubaki (Rolle á 5m)

Rollenkette-Zweifach wartungsfrei BS Lambda

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS20B 2 RP
Rubix:3463238
Hersteller:4000202000
EAN:8718472592528
Rollenkette-Zweifach BS Lambda Tsubaki RS20B-LM-2
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung31,75 mm
Profilduplex (2)
Kette20b-2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS20B-2 LAMBDA (5M) Rollenkette-Zweifach Tsubaki (Rolle á 5m)


Rollenkette-Zweifach wartungsfrei BS Lambda

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung31,75 mm
Profilduplex (2)
Kette20b-2
Rollendurchmesser19,05 mm
Innere Breite min.19,56 mm
Kettenlänge5000 mm
Bolzenlänge84,85 mm
Kettenbolzen-Durchmesser10,19 mm
Gewicht36,92 kg
Laschendicke4,4 mm
Bruchkraft min.170 kN
Zolltarifcode73151190
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.306,05 exkl. MwSt.
/ Rolle
3.934,20 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage