10B-2 GL (REX) Rollenkette-Zweifach Rexnord
Rollenkette-Zweifach Rexnord
Siehe technische InformationenReferenzen
Rexnord:10B-2 GL
Rubix:64229

Produktdetails : 10B-2 GL (REX) Rollenkette-Zweifach Rexnord
Zweifach-Rollenkette, vorgereckt nach DIN. Gerade Laschen. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Kette | 10b-2 |
| Rollendurchmesser | 10,16 mm |
| Innere Breite min. | 9,65 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 5,08 mm |
| Art der Platte | link |
| Laschenhöhe | 14,6 mm |
| Laschendicke | 13,28 mm |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,34 € exkl. MwSt.
/ 0,1
3,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
