LCK-M5-PK-4 Schnellverschraubung

Rohrbogenschnellverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LCK-M5-PK-4
Rubix:179510
Hersteller:4562
EAN:4052568000677
LCK-M5-PK-4 Schnellverschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffzinkdruckguss
Anschluss 1m5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LCK-M5-PK-4 Schnellverschraubung


Winkel-Schnellkupplung LCK-M5-PK-4 schwenkbar mit 2 Dichtungsringen. Nennweite=2,4 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtungsring, Einbaulage=beliebig, Pneumatikanschluss=(* M5, * PK-4 mit Überwurfmutter), Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10,97 g
Werkstoffzinkdruckguss
Anschluss 1m5
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandDE
Zolltarifcode76169990
7,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,72 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std