QM-1/2-1/2 Muffe

Armschützer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QM-1/2-1/2
Rubix:149140
Hersteller:2257
EAN:4052568008260
QM-1/2-1/2 Muffe

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgeschmiedete aluminiumlegierung
Anschluss 1g 1/2 in
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QM-1/2-1/2 Muffe


Hülse QM-1/2-1/2 Produktgewicht=31 g, Pneumatischer Anschluss, Port 1=G1/2, Pneumatischer Anschluss, Port 2=G1/2, Materialhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS-konform), Materialinformationen, Hülse=(* Aluminium-Knetlegierung, * anodisiert)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)38x27x29 mm
Bruttogewicht30,8 g
Werkstoffgeschmiedete aluminiumlegierung
Anschluss 1g 1/2 in
Anschluss 2g 1/2 in
HerkunftslandIN
Zolltarifcode76090000
5,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,05 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std