3118 10 17 LF3000 Winkelschwenkverschraubung, 10mm - G3/8

Legris Winkelschwenkverschraubung, ISO 14743, technisches Polymer/Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3118 10 17
Rubix:69401
Hersteller:3118 10 17
EAN:0820099227191
3118 10 17 LF3000 Winkelschwenkverschraubung, 10mm - G3/8

Technische Zusammenfassung

Werkstofftechnisches polymer
Anschluss 110 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3118 10 17 LF3000 Winkelschwenkverschraubung, 10mm - G3/8


Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Messing, vernickelt, technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 10 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: G 3/8 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 3/8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 20
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktstil: Banjo
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0.039

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht39 g
Gewicht der Verpackung417 g
Werkstofftechnisches polymer
Anschluss 110 mm
Anschluss 23/8 in
Max. Temperatur80 °C
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
74,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
89,01 € inkl. MwSt.