Referenzen
Festo:QSL-8HL
Rubix:216005
Hersteller:153067
EAN:4052568031602

Produktdetails : QSL-8HL Steckverschraubung Quick Star
L-Steckverbindung QSL-8H mit Steckhülse. Größe=Standard, Nennweite=4,5 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 130x60x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6,37 g |
| Werkstoff | pbt |
| Anschluss 1 | 8 mm |
| Profil | qsl-h |
| Anschluss 2 | 8 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std