Referenzen
Festo:QSL-G3/8-16
Rubix:216020
Hersteller:186348
EAN:4052568041342

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 |
Produktdetails : QSL-G3/8-16 Steckverschraubung Quick Star
L-Steckverschraubung QSL-G3/8-16 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=11 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 79x29x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 78 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | g 3/8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 16 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen