Referenzen
SMC:KQ2H08-G03A
Rubix:2127714
Hersteller:KQ2H08-G03A
EAN:3618036063127

Dokumente
Produktdetails : KQ2H08-G03A Verschraubung
One-Touch-Verschraubung aus PBT-Material für allgemeine Zwecke
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
KQ2H, Steckverschraubung, gerade, mit Außengewinde
Stärken
- Geeignet für Nylon- und Urethanschläuche
- Anwendbar sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
- Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung des Schlauchs
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Werkstoff | a (messing) |
| Anschluss 1 | g 3/8 |
| Profil | kq2h |
| Anschluss 2 | 8 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage