Referenzen
Mecaline:P10B2025
Rubix:2135172
Hersteller:866015
EAN:3660338202018

Produktdetails : 10B-2 Z 25 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 5/8x3/8
Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Zahnkranz-Pilotbohrung 10B2 – 25 Zähne – C45 Stahl
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 25 |
| ISO-Code | 10b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 16 mm |
| Richtdurchmesser | 126,66 mm |
| Außendurchmesser | 134 mm |
| Gesamtbreite | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std