16B-2 Z 19-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA16B2019
Rubix:2134967
Hersteller:857332
EAN:3660338125935
16B-2 Z 19-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne19
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-2 Z 19-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 16B2 - 19 Zähne (2517) - Stahl C45

Anwendungen

Für Kettenantriebe

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne19
ISO-Code16b-2
Werkstoffc45 stahl
Richtdurchmesser154,33 mm
Außendurchmesser165,2 mm
Gesamtbreite47,7 mm
Kopfkreisdurchmesser165,2 mm
170,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
203,13 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen