10B-1 Z 29 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 10B-1 Z 29 KR (Mecaline)

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P10B1029
Rubix:3168589
EAN:3660338298998
10B-1 Z 29 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 10B-1 Z 29 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne29
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-1 Z 29 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 10B-1 Z 29 KR (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex 10B-1 Z 29 KR (Mecaline)

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne29
ISO-Code10b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Richtdurchmesser146,83 mm
Außendurchmesser153,8 mm
Gesamtbreite35 mm
Kopfkreisdurchmesser153,8 mm
39,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,72 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen