32B-1 Z 28 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 32B-1 Z 28 KR (Mecaline)

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P32B1028
Rubix:3168769
EAN:3660338303500
32B-1 Z 28 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 32B-1 Z 28 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung50,8 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne28
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32B-1 Z 28 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 32B-1 Z 28 KR (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex 32B-1 Z 28 KR (Mecaline)

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung50,8 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne28
ISO-Code32b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser30 mm
Richtdurchmesser453,69 mm
Außendurchmesser474,2 mm
Gesamtbreite90 mm
Kopfkreisdurchmesser474,2 mm
639,47 exkl. MwSt.
/ Stück
760,97 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage