08B-2 Z 45-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA08B2045
Rubix:2134820
Hersteller:857182
EAN:3660338124464
08B-2 Z 45-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne45
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-2 Z 45-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 08B2 - 45 Zähne (2012) - Stahl C46

Anwendungen

Für Kettenantriebe

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne45
ISO-Code08b-2
Werkstoffgg25 gusseisen
Nabendurchmesser100 mm
Richtdurchmesser182,07 mm
Außendurchmesser188 mm
Gesamtbreite32 mm
Kopfkreisdurchmesser188 mm
91,13 exkl. MwSt.
/ Stück
108,44 inkl. MwSt.